MARATHON MOTORS 048A11O2017 X400 HVAC motor | AJ2LFX X400

MARATHON MOTORS 048A11O2017 X400 HVAC motor

Raktáron
Tétel: AJ2LFX Modell: 048A11O2017Kereszthivatkozás: X400

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€404.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Környezeti (C)40
AssemblyCSAK F1
AdóFOLYAMATOS AOM
Hatékonyság62%
HázOPAO
Keret48Z
Teljes terhelésű erősítők1.4
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályB
kW0.37
FelszerelésKiterjesztett csapok - láb nélkül
NEMA DesignNINCS TERVEZŐKÓD
IrányultságVízszintes
Fázis1
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1075
Szolgáltatási tényezőNONE
HővédelemAutomatikus védő (csak lezárt rotor alatt)
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2
Hajó magassága (cm)33.66
Hajó hossza (cm)17.63
Hajószélesség (cm)17.78

Termék részletek:

    • Indítási típus: PSC 1 SPEED
    • KVA kód: C
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 10
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellForgásAdóHázRPMSzolgáltatási tényezőHővédelemFeszültségKeretÁr
MARATHON MOTORS 048A11O1524 X213 HVAC motor | AJ2KZL X213 048A11O1524SZELEKTÍV CCWFOLYAMATOS AOMOPAO10751.0Automatikus védő (csak lezárt rotor alatt)208-23048Z€474.79
MARATHON MOTORS 048A11O678 X085 HVAC motor | AJ2LEF X085 048A11O678SZELEKTÍV CCWCONT.AOMOPAO10751.0Automatikus védő (csak lezárt rotor alatt)208-23048Y€730.72
MARATHON MOTORS 5KCP49ZN9617T P190 HVAC motor | AJ2MAP P190 5KCP49ZN9617TVálassza az Counter óramutató járásával megegyező iránybaFolyamatosNyisd ki10751.0Automatikus200-230/46056Z€1,004.75
MARATHON MOTORS 048A11O1771 X453 HVAC motor | AJ2MHZ X453 048A11O1771SZELEKTÍV CCWCONT.AOMOPAO10751.0Automatikus védő (csak lezárt rotor alatt)57548Y€175.56
MARATHON MOTORS 048A11O2016 X099 HVAC motor | AJ2MMT X099 048A11O2016SZELEKTÍV CCWCONT.AOMOPAO1075-Automatikus védő (csak lezárt rotor alatt)46048Y€470.96
MARATHON MOTORS 048A11O2054 X424 HVAC motor | AJ2MNW X424 048A11O2054SZELEKTÍV CCWCONT.AOMOPAO1075-Automatikus védő (csak lezárt rotor alatt)46048Y€338.82
MARATHON MOTORS 048A17O172 X422 HVAC motor | AJ2MPT X422 048A17O172SZELEKTÍV CCWCONT.AOMOPAO1625-Automatikus védő (csak lezárt rotor alatt)46048Y€594.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11O2017 X400 HVAC motor
€404.03 /Mértékegység