MARATHON MOTORS 5KCP49UN9838S Farm Duty Motor Tenv 1/2 LE 850 Rpm | AF8BJF 24TT48 / F781

MARATHON MOTORS 5KCP49UN9838S Tengeri üzemi motor Tenv 1/2 LE 850 ford./perc

Raktáron
Tétel: AF8BJF Típus: 5KCP49UN9838SKeresztszám: 24TT48 / F781

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€867.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBaromfi ventilátor motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportStandard
befejezSzürke
Keret56Y
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők3.7-3.6
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely10 "
Max. Környezeti hőmérséklet40 fok C
Motoros alkalmazásFarm Duty
MotortervezésPSC
Motorház kialakításaTeljesen zárt, nem szellőző
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCCWLE
Motoros alprogramBaromfi rajongók
Motor hővédelmekocsi
Adattábla fordulat / perc850
Névleges hatékonyság57.5%
Teljes hossz11 15 / 16 "
Fázis1
RPM tartományUnder 1000
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Hővédelemkocsi
Feszültség208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)39.22
Hajószélesség (cm)25.88
HS-kód8501404040

Termékváltozatok

TermékekModellMotortervezésTest Dia.KeretMotorház kialakításaMotoros alprogramAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszÁr
MARATHON MOTORS 056B17T20 Szíjhajtás Motor Kondenzátor-indítás/kondenzátor-üzem 1/2 LE | AF6NFA 19YV63 / X913 056B17T20Kondenzátor-indítás / futtatás5-11 / 16 "56Teljesen zárt légterelésÖv Dr. ventilátor / fúvó172578.7%10.5 "€643.01
MARATHON MOTORS 056B17T5303 Szíjhajtás Motor Kondenzátor-indítás/kondenzátor-üzem 1 LE | AF6NFB 19YV64 / X912 056B17T5303Kondenzátor-indítás / futtatás6.125 "56Teljesen zárt légterelésÖv Dr. ventilátor / fúvó172581.1%11.437 "€839.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCP49UN9838S Tengeri üzemi motor Tenv 1/2 LE 850 ford./perc
€867.88 /Mértékegység