MARATHON MOTORS 056B17T5303 Szíjhajtás Motor Kondenzátor-indítás/kondenzátor-üzem 1 LE | AF6NFB 19YV64 / X912

MARATHON MOTORS 056B17T5303 Szíjhajtású motor Kondenzátor indítása / kondenzátor működtetése 1 LE

Raktáron
Tétel: AF6NFB Típus: 056B17T5303Kereszthivatkozás: 19YV64 / X912

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€839.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBaromfi ventilátor motor
CsapágyakLabda
Test Dia.6.125 "
AdóFolyamatos
Keret56
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők9.2/4.6
HP1
Hz50/60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely9.125 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésKondenzátor-indítás / futtatás
Motorház kialakításaTeljesen zárt légterelés
Motor rögzítésének típusaMerev alap
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramÖv Dr. ventilátor / fúvó
Motor hővédelmekocsi
Adattábla fordulat / perc1725
Névleges hatékonyság81.1%
Sebességek száma1
Teljes hossz11.437 "
Fázis1
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza2 5 / 16 "
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.04
Hajó magassága (cm)23.16
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8501406040

Termékváltozatok

TermékekModellMotortervezésTest Dia.KeretMotorház kialakításaMotoros alprogramAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszÁr
MARATHON MOTORS 056B17T20 Szíjhajtás Motor Kondenzátor-indítás/kondenzátor-üzem 1/2 LE | AF6NFA 19YV63 / X913 056B17T20Kondenzátor-indítás / futtatás5-11 / 16 "56Teljesen zárt légterelésÖv Dr. ventilátor / fúvó172578.7%10.5 "€643.01
MARATHON MOTORS 5KCP49UN9838S Farm Duty Motor Tenv 1/2 LE 850 Rpm | AF8BJF 24TT48 / F781 5KCP49UN9838SPSC-56YTeljesen zárt, nem szellőzőBaromfi rajongók85057.5%11 15 / 16 "€867.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056B17T5303 Szíjhajtású motor Kondenzátor indítása / kondenzátor működtetése 1 LE
€839.86 /Mértékegység