MARATHON MOTORS 5KCP39SNB481S P194 HVAC motor | AJ2LKV P194

MARATHON MOTORS 5KCP39SNB481S P194 HVAC motor

Raktáron
Tétel: AJ2LKV Típus: 5KCP39SNB481SKereszthivatkozás: P194

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€208.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Környezeti (C)60
AdóFolyamatos
HázNyisd ki
Keret48Z
Teljes terhelésű erősítők4.6-4.0/2.0
HP3/4
Hz60
Szigetelési osztályB
IrányultságVízszintes vagy függőleges
Fázis1
ForgásVálassza az Óra irányát
RPM1075
Szolgáltatási tényező1.0
HővédelemAutomatikus
Feszültség200-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)39.22
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)25.88

Termék részletek:

    • Kezdő típus: Mókusketrec indukció
    • KVA kód: A
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPTételSzolgáltatási tényezőÁr
MARATHON MOTORS 5KCP39SNB482S kondenzátor ventilátor motor 1 LE 1075 rpm 60 Hz | AH9NNL 40PK47 / P195 5KCP39SNB482S5.8-5.6/2.81Kondenzátor ventilátor motor1.00€785.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCP39SNB481S P194 HVAC motor
€208.57 /Mértékegység