A B Csapágyak: Labda , Test átm.: 5.625 " , Csavarkör átm.: 5.125 " , Kondenzátor szükséges: 4UHA7 , Kötelesség: Folyamatos , Burkolat: Nyisd ki , Keret: 48Z , Hz: 60 , Szigetelési osztály: B , Vezeték hossza: 8" , Hossz kevesebb tengely: 12.187 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 60 fok C , Motor alkalmazás: H Vac/R , Motor tervezés: Állandó osztott kondenzátor , Motorház kialakítása: Nyisd ki , Motor beépítési helyzet: Vízszintes , Motor tengely kialakítása: Kulcsolt: Single Flat , Motor Alkalmazás: Kondenzátor ventilátor , Motor hővédelem: kocsi , Adattábla RPM: 1075 , Névleges hatásfok: 69.0% , Irányultság: Vízszintes vagy függőleges , Teljes hossz: 15.875 " , fázis: 1 , Forgatás: Válassza az Óra irányát , RPM: 1075 , Fordulatszám tartomány: 1001-1100 , Tengely átmérő: 5 / 8 " , Tengely hossza: 3 11 / 16 " , Csap mérete: 8-32 , Hővédelem: Automatikus , Feszültség: 200-230/460
Jellemzők
- Automatikus hővédővel rendelkeznek, amely megvédi a motort a túlterhelés vagy az indítási hiba miatti túlmelegedéstől. Ez a készülék automatikusan visszaáll, ha a motor teljesen lehűlt.
- Külső tengelyrögzítővel vannak ellátva, hogy megvédjék a csapágyakat a nedvességtől és a portól.
- Modellek, mint pl 5KCP39SNB481S, nyitott burkolattal rendelkeznek, amely lehetővé teszi a levegő könnyű áramlását a belső és külső részek között, így túlmelegedés esetén hűvösen tartja a motort.
- Esővédővel vannak felszerelve, amely teljesen a tengelyre illeszkedik, hogy megvédje a motort függőleges helyzetben.
Szabványok és jóváhagyások
Gyakran ismételt kérdések
Mi az a karima?
A motorkarimák csavarlyukakkal és hornyokkal ellátott rögzítő zárópajzsok a berendezések, például szivattyúk vagy sebességváltók motorra történő rögzítéséhez, vagy a motornak a hajtott gépre való felakasztásához.
Mi az előnye az állandó osztott kondenzátornak?
Az állandó osztott kondenzátorok vagy PSC-k állandóan csatlakoztatva vannak a motorokhoz, hogy nagy indítási nyomatékot állítsanak elő, főleg HVAC-berendezésekben. Ezeknek az egységeknek ugyanaz a kondenzátor és kondenzátor fázisa van az áramkörben mind az indítási, mind a működési üzemmódban, összehasonlítva az egyfázisú motorokkal, amelyek csak a motor indításakor használják a kondenzátor fázist.
Mik azok a golyóscsapágyak?
A golyóscsapágyak csökkentik a súrlódást, és egyenletes és folyamatos működést biztosítanak az igényes alkalmazásokban.