Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51213.019.0025 Machine Screw Round 10-24 X 1/4 L, 100PK | AB9BTV 2AY96

APPROVED VENDOR U51213.019.0025 Gépcsavar 10-24 X 1/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9BTV Modell: U51213.019.0025Keresztszám: 2AY96 / 126Z86

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€11.70 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.359 "
Fejmagasság0.137 "
fej típusaRound
Hossz1 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1426
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.019.0025 Gépcsavar 10-24 X 1/4 L, 100PK
€11.70 /csomag