MARATHON MOTORS 5KCP39SNB482S kondenzátor ventilátor motor 1 LE 1075 rpm 60 Hz | AH9NNL 40PK47 / P195

MARATHON MOTORS 5KCP39SNB482S kondenzátor ventilátor motor 1 HP 1075 rpm 60 Hz

Raktáron
Tétel: AH9NNL Típus: 5KCP39SNB482SKereszthivatkozás: 40PK47 / P195

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€785.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátor ventilátor motor
CsapágyakLabda
Test Dia.5.625 "
Csavar kör Dia.5.125 "
Kondenzátor szükséges4UHA7
AdóFolyamatos
Keret48Z
Teljes terhelésű erősítők5.8-5.6/2.8
HP1
Hz60
Szigetelési osztályB
Ólomhossz8"
Hossz kevesebb tengely12.187 "
Max. A környezet hőmérséklete.60 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaNyisd ki
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaSáv
Motor tengely kialakításaKulcsolt: Single Flat
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramKondenzátor ventilátor
Motor hővédelmekocsi
Adattábla fordulat / perc1075
Névleges hatékonyság69.0%
Teljes hossz15.875 "
Fázis1
RPM tartomány1001-1100
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza3 11 / 16 "
Ménesmennyiség8a32 "
Stud méret8-32
Feszültség200-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.395
Hajó magassága (cm)25.91
Hajó hossza (cm)49.02
Hajószélesség (cm)28.45
Származási országMX

Termék részletek:

    • Sebességszám: 1

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPTételSzolgáltatási tényezőÁr
MARATHON MOTORS 5KCP39SNB481S P194 HVAC motor | AJ2LKV P194 5KCP39SNB481S4.6-4.0/2.03/4HVAC motor1.0€208.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCP39SNB482S kondenzátor ventilátor motor 1 HP 1075 rpm 60 Hz
€785.02 /Mértékegység