MARATHON MOTORS 5K42HN4128 K284 általános rendeltetésű motor | AJ2MWH 111917.00

MARATHON MOTORS 5K42HN4128 K284 Általános rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2MWH Modell: 5K42HN4128Kereszthivatkozás: 111917.00

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€812.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Környezeti (C)40
AdóFolyamatos
HázTENV
Keret56
Teljes terhelésű erősítők2.3-2.2/1.1
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályB
FelszerelésRB
NEMA DesignB
IrányultságVízszintes vagy függőleges
Fázis3
RPM1725
Szolgáltatási tényező1.0
HővédelemEgyik sem
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)34.77
Hajószélesség (cm)18.11
HS-kód8501514040

Termék részletek:

    • Kezdő típus: Mókusketrec indukció
    • KVA kód: K
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségHázKeretTeljes terhelésű erősítőkHPNEMA DesignRPMSzolgáltatási tényezőÁr
MARATHON MOTORS 5K49KN4142 K286 általános rendeltetésű motor | AJ2LXD K286 5K49KN4142208-230/460TENV563.3-3.0/1.53/4M17251.0€809.70
MARATHON MOTORS 5K49MN6080 K285 általános rendeltetésű motor | AJ2MGD K285 5K49MN6080208-230/460TENV562.6-2.6/1.31/2B11401.0€1,214.51
MARATHON MOTORS 5K33KN52 K283 általános célú motor | AJ2MTZ K283 5K33KN52230/460TENV481.5/0.81/3-17251.35€967.60
MARATHON MOTORS 5K49MN6081 K541 általános rendeltetésű motor | AJ2NJU K541 5K49MN6081208-230/460TEFC562.6-2.6/1.31/2-11401€1,266.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5K42HN4128 K284 Általános rendeltetésű motor
€812.20 /Mértékegység