MARATHON MOTORS 5K33KN52 K283 általános célú motor | AJ2MTZ K283

MARATHON MOTORS 5K33KN52 K283 Általános célú motor

Raktáron
Tétel: AJ2MTZ Modell: 5K33KN52Kereszthivatkozás: K283

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,044.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Környezeti (C)40
AdóFolyamatos
HázTENV
Keret48
Teljes terhelésű erősítők1.5/0.8
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályB
FelszerelésRB
IrányultságVízszintes vagy függőleges
Fázis3
RPM1725
Szolgáltatási tényező1.35
HővédelemEgyik sem
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2
Hajó magassága (cm)32.08
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)17.63

Termék részletek:

    • Kezdő típus: Mókusketrec indukció
    • KVA kód: L
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségHázKeretTeljes terhelésű erősítőkHPNEMA DesignRPMSzolgáltatási tényezőÁr
MARATHON MOTORS 5K49KN4142 K286 általános rendeltetésű motor | AJ2LXD K286 5K49KN4142208-230/460TENV563.3-3.0/1.53/4M17251.0€808.18
MARATHON MOTORS 5K49MN6080 K285 általános rendeltetésű motor | AJ2MGD K285 5K49MN6080208-230/460TENV562.6-2.6/1.31/2B11401.0€1,247.21
MARATHON MOTORS 5K42HN4128 K284 általános rendeltetésű motor | AJ2MWH 111917.00 5K42HN4128208-230/460TENV562.3-2.2/1.11/2B17251.0€764.95
MARATHON MOTORS 5K49MN6081 K541 általános rendeltetésű motor | AJ2NJU K541 5K49MN6081208-230/460TEFC562.6-2.6/1.31/2-11401€1,337.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5K33KN52 K283 Általános célú motor
€1,044.46 /Mértékegység