MARATHON MOTORS 5K37MN38 KG219 szivattyúmotor | AJ2LCE KG219

MARATHON MOTORS 5K37MN38 KG219 szivattyúmotor

Raktáron
Tétel: AJ2LCE Modell: 5K37MN38Keresztszám: KG219

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€514.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyúmotor
Környezeti (C)40
AdóFolyamatos
HázDP
Keret56J
Teljes terhelésű erősítők2.6-2.6/1.3
HP3/4
Hz60
Szigetelési osztályB
IrányultságVízszintes vagy függőleges
Fázis3
RPM3450
Szolgáltatási tényező1.50
HővédelemEgyik sem
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)34.77
Hajószélesség (cm)18.11
HS-kód8501524000

Termék részletek:

    • Kezdő típus: Mókusketrec indukció
    • KVA kód: M
    • Hajtásvég csapágy: ZÁRVA
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellHázTeljes terhelésű erősítőkTételSzolgáltatási tényezőÁr
MARATHON MOTORS 5K46KN4141 Motor 3 fázis 3/4 LE 1725 208-230/460 56j Odp | AD8VWN 4N086 / K555 5K46KN4141Nyissa ki a Cseppálló3.3-3.0/1.5Sugárszivattyú motor1.25€987.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5K37MN38 KG219 szivattyúmotor
€514.18 /Mértékegység