MARATHON MOTORS 5K46KN4141 Motor 3 fázis 3/4 LE 1725 208-230/460 56j Odp | AD8VWN 4N086 / K555

MARATHON MOTORS 5K46KN4141 Motor 3 fázis 3/4 Hp 1725 208-230 / 460 56j Odp

Raktáron
Tétel: AD8VWN Modell: 5K46KN4141Kereszthivatkozás: 4N086 / K555

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€987.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárszivattyú motor
CsapágyakLabda
Test Dia.6.42 "
AdóFolyamatos
HázNyissa ki a Cseppálló
Keret56J
Teljes terhelésű erősítők3.3-3.0/1.5
HP3/4
Hz60
Szigetelési osztályB
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásSzivattyúk
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaArc
Motor tengely kialakításaCsavarmenetes
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramSugárszivattyúk
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusa3-fázis
FelszerelésArc
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Adattábla fordulat / perc1725
Teljes hossz11.25 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza2.375 "
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Tengely típusaMenetes 7 / 16-20 UNF-2A
HővédelemEgyik sem
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)34.77
Hajószélesség (cm)18.11
HS-kód8501514040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHázTeljes terhelésű erősítőkTételSzolgáltatási tényezőÁr
MARATHON MOTORS 5K37MN38 KG219 szivattyúmotor | AJ2LCE KG219 5K37MN38DP2.6-2.6/1.3Szivattyúmotor1.50€514.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5K46KN4141 Motor 3 fázis 3/4 Hp 1725 208-230 / 460 56j Odp
€987.15 /Mértékegység