MARATHON MOTORS 5K33JNA943 K253 általános célú motor | AJ2LKC K253

MARATHON MOTORS 5K33JNA943 K253 általános célú motor

Raktáron
Tétel: AJ2LKC Típus: 5K33JNA943Kereszthivatkozás: K253

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€517.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Környezeti (C)40
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők1.5-1.6/0.8
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályB
IrányultságVízszintes vagy függőleges
Fázis3
RPM1725
Szolgáltatási tényező1.3
HővédelemEgyik sem
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)39.7
Hajószélesség (cm)25.1

Termék részletek:

    • Kezdő típus: Mókusketrec indukció
    • KVA kód: L
    • Hajtásvég csapágy: ZÁRVA
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPSzolgáltatási tényezőÁr
MARATHON MOTORS 5K35MNB114 K254 általános rendeltetésű motor | AJ2LBP K254 5K35MNB1142.1-2.2/1.11/21.25€828.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5K33JNA943 K253 általános célú motor
€517.44 /Mértékegység