MARATHON MOTORS 5K33FN30 Motor 3 fázis 1/3 LE 3450 Rpm 208-230/460v | AD6EWH 44Z746 / K153

MARATHON MOTORS 5K33FN30 Motor 3 fázisú 1/3 Hp 3450 Rpm 208-230 / 460v

Raktáron
Tétel: AD6EWH Modell: 5K33FN30Kereszthivatkozás: 44Z746 / K153

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€492.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesNem
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportStandard
Keret48
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők1.5-1.8/0.9
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályB
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely8 11 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésBázis
Adattábla fordulat / perc3450
Névleges hatékonyság59.5%
Sebességek száma1
Teljes hossz10.187 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM csoport3001-3600
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza1.5 "
Feszültség208-230/460
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)39.22
Hajószélesség (cm)25.88
HS-kód8501513040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAdattábla fordulat / percKeretTeljes terhelésű erősítőkNévleges hatékonyságTeljes hosszRPM csoportRPM tartománySzolgáltatási tényezőÁr
MARATHON MOTORS 143TTFR5376 Motor 3 fázis 3/4 LE 1145 Rpm 208-230/460v | AD6EWE 44Z743 / H700 143TTFR53761145143T3.2-3.2/1.674%12.375 "1101-12001101-12001.15€663.10
MARATHON MOTORS 5K32GN30 Motor 3 fázis 1/4 LE 1725 Rpm 208-230/460v | AD6EWF 44Z744 / K151 5K32GN301725481.3-1.4/0.762%9 15 / 16 "1701-18001701-18001.35€560.17
MARATHON MOTORS 5K38RN30 Motor 3 fázis 1 LE 3450 Rpm 208-230/460v | AD6EWQ 44Z754 / K163 5K38RN303450563.2-3.0/1.580%12.375 "3001-36003001-36001.25€698.42
MARATHON MOTORS 5K36PNB111 K161 általános célú motor | AJ2MFH K161 5K36PNB111-562.8-2.8/1.4----1.25€591.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5K33FN30 Motor 3 fázisú 1/3 Hp 3450 Rpm 208-230 / 460v
€492.78 /Mértékegység