SQUARE D Öntött ház megszakítók: LEL sorozat


Szűrő
AIC besorolás: 65kAIC @ 480V , Keret típusa: ARH , Pólusok száma: 3 , Feszültség: 600V
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
LEL36400LSG
400A-
ajánlatkérés
B
LEL36400LI
400A€7,357.28
A
LEL36600LSG
600A-
ajánlatkérés

Öntött ház megszakítók: LEL sorozat

A Square D LEL sorozatú megszakítókat speciálisan arra tervezték, hogy védelmet nyújtsanak a túlterhelés és rövidzárlat okozta károsodások ellen. Ezek az UL által felsorolt ​​eszközök csavaros rögzítéssel rendelkeznek, hogy biztosítsák a könnyű telepítést a kompakt helyiségekben, és 600 A-ig terjedő áramerősséget biztosítanak, maximális megszakítási kapacitás esetén 65 kA 480 VAC mellett. Integrálva vannak egy egyedülálló MicroLogic nem felcserélhető kioldással a hosszú, rövid és azonnali áramkorlátozó funkciók biztosításához.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?