MARATHON MOTORS 5K36PNB111 K161 általános célú motor | AJ2MFH K161

MARATHON MOTORS 5K36PNB111 K161 Általános rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2MFH Típus: 5K36PNB111Kereszthivatkozás: K161

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€591.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Környezeti (C)40
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret56
Teljes terhelésű erősítők2.8-2.8/1.4
HP3/4
Hz50/60
Szigetelési osztályB
FelszerelésWB
NEMA DesignB
IrányultságVízszintes vagy függőleges
Fázis3
RPM1725/1425
Szolgáltatási tényező1.25
HővédelemEgyik sem
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9

Termék részletek:

    • Kezdő típus: Mókusketrec indukció
    • KVA kód: K
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellAdattábla fordulat / percKeretTeljes terhelésű erősítőkNévleges hatékonyságTeljes hosszRPM csoportRPM tartománySzolgáltatási tényezőÁr
MARATHON MOTORS 143TTFR5376 Motor 3 fázis 3/4 LE 1145 Rpm 208-230/460v | AD6EWE 44Z743 / H700 143TTFR53761145143T3.2-3.2/1.674%12.375 "1101-12001101-12001.15€663.10
MARATHON MOTORS 5K32GN30 Motor 3 fázis 1/4 LE 1725 Rpm 208-230/460v | AD6EWF 44Z744 / K151 5K32GN301725481.3-1.4/0.762%9 15 / 16 "1701-18001701-18001.35€560.17
MARATHON MOTORS 5K33FN30 Motor 3 fázis 1/3 LE 3450 Rpm 208-230/460v | AD6EWH 44Z746 / K153 5K33FN303450481.5-1.8/0.959.5%10.187 "3001-36003001-36001.00€492.78
MARATHON MOTORS 5K38RN30 Motor 3 fázis 1 LE 3450 Rpm 208-230/460v | AD6EWQ 44Z754 / K163 5K38RN303450563.2-3.0/1.580%12.375 "3001-36003001-36001.25€698.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5K36PNB111 K161 Általános rendeltetésű motor
€591.36 /Mértékegység