SHURTAPE Fóliaszalag


Szűrő
Szín: Ezüst , Alak: Folyamatos tekercs
StílusModellVastagságTapadási szilárdságRagasztóanyagSzélességÁtmérőHosszAnyagTeljesítményhőmérsékletÁr (ÁFA nélkül)
A
SF 686
--------€125.05
B
AF 984
--------€43.21
C
AF 975CT
4 millil.64 oz.Akril72mm5.25 "46mHolt-puha alumínium fólia-20 foktól 260 fokig F€46.31
D
AF 975CT
4 millil.64 oz.Akril48mm5.25 "46mHolt-puha alumínium fólia-20 foktól 260 fokig F€32.70
E
AF 100
6.8 millil.70 oz.Akril2.5 "2.5 "60.Alufólia-20 foktól 260 fokig F€62.86
F
SF 685
17 millil.255 oz.Butilgumi3"3"100 láb.Alumínium fólia, festhető-20 foktól 200 fokig F€119.28

Fóliaszalag

A Shurtape UL listáján szereplő / nyomtatott alumínium fóliaszalagok ideálisak a merev üvegszálas alaplapokon és a rugalmas légcsatornákban található hézagok, csatlakozások és varratok tömítésére. Ezeket a fóliaszalagokat könnyen lehet használni, és még szélsőségesebb hőmérséklet-ingadozások mellett is jobb stabilitást biztosítanak. Válasszon a szalagok széles választékából, 48 mm, 72 mm, 2.5 hüvelyk és 3 hüvelyk szélességben.
A föld alatti és föld alatti csövek telepítéséhez Shurtape-t is kínálunk csőtömítő szalagok, amelyek további védelmet nyújtanak a baktériumok és gombák szaporodásával szemben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?