MARATHON MOTORS 254TTFL16036 E2122-P Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2NAW E2122-P

MARATHON MOTORS 254TTFL16036 E2122-P Általános célú motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2NAW Modell: 254TTFL16036Kereszthivatkozás: E2122-P

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,075.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Környezeti (C)40
AssemblyF1 (F2 módosítás elérhető)
AdóFolyamatos
Hatékonyság92.4%
HázTEFC
Keret254T
Teljes terhelésű erősítők37.5/18.8
HP15
Hz60
Szigetelési osztályF
kW11.2
FelszerelésMerev
NEMA DesignB
IrányultságVízszintes
Fázis3
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 106.65
Hajó magassága (cm)47.29
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód8501524000

Termék részletek:

    • Indítási típus: VONAL VAGY INVERTER
    • KVA kód: G
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 43
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6208
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6309
    • Inverter sebességtartomány: CONSTANT 10: 1

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésKeretKeret anyagAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszRPM csoportRPM tartományÁr
MARATHON MOTORS 143TTFN16040 Motor 1 LE 1735 Rpm 230/460v 143t | AD4BHT 40Z948 / E2201-P 143TTFN16040Bázis143TÖntöttvas173585.5%14 "1701-18001701-1800€1,267.97
MARATHON MOTORS 145TTFN16045 Motor 2 LE 1755 Rpm 230/460v 145t | AD4BHV 40Z950 / E2207-P 145TTFN16045Bázis145TÖntöttvas175586.5%14 "1701-18001701-1800€1,568.64
MARATHON MOTORS 184TTFN16056 Motor 5 LE 1755 Rpm 230/460v 184t | AD4BHX 40Z952 / E202-P 184TTFN16056Bázis184TÖntöttvas175590.2%17.125 "1701-18001701-1800€1,819.77
MARATHON MOTORS 143TTFR15642 Motor 3 fázis 1 LE 1760 Rpm 208-230/460v | AD6EKX 44Z415 / E2101 143TTFR15642Bázis143THengerelt acél176085.5%13.25 "1701-18001701-1800€1,204.53
MARATHON MOTORS 145TTFR16033 Motor 3 fázisú 1.5 LE 1750 RPM 208-230/460v | AD6ELB 120922.00 / LM33123 145TTFR16033Bázis145THengerelt acél175086.5%13.75 "1701-18001701-1800€1,119.26
MARATHON MOTORS 145TTFR16038 Motor 3-fázisú 1-1/2 LE 1750 RPM 200V | AD6ELC 44Z423 / E2154 145TTFR16038Bázis145THengerelt acél175086.3%13.437 "1701-18001701-1800€649.88
MARATHON MOTORS 145TTFR16078 Motor 3 fázis 1 LE 1170 Rpm 208-230/460v | AD6ELE 44Z425 / E2102 145TTFR16078Bázis145THengerelt acél117082.5%13.75 "1101-12001101-1200€1,264.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 254TTFL16036 E2122-P Általános célú motor 50-60 Hertz
€3,075.08 /Mértékegység