Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U25140.011.0050 Wood Screw Flat #4 X 1/2 Length Zinc, 100PK | AB2CNQ 1LA28

APPROVED VENDOR U25140.011.0050 Facsavaros lapos #4 x 1/2" hosszú horgany, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2CNQ Modell: U25140.011.0050Cross Ref: 1LA28 / 163P03
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
€10.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaNégyzet
Illesztőprogram mérete#0
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.195 "
Fejmagasság0.067 "
fej típusaLakás
Hossz1 / 2 "
AnyagSzénacél
Méret#4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7318120000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U25140.011.0050 Facsavaros lapos #4 x 1/2" hosszú horgany, 100PK
€10.68 /csomag