MARATHON MOTORS 145TTFR16038 Motor 3-fázisú 1-1/2 LE 1750 RPM 200V | AD6ELC 44Z423 / E2154

MARATHON MOTORS 145TTFR16038 Motor 3 fázisú 1-1 / 2 Hp 1750 Rpm 200v

Raktáron
Tétel: AD6ELC Típus: 145TTFR16038Kereszthivatkozás: 44Z423 / E2154

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€873.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesNem
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium (R)
Keret145T
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők4.8
HP1.5
Hz60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely11 1 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésBázis
Adattábla fordulat / perc1750
Névleges hatékonyság86.3%
Sebességek száma1
Teljes hossz13.437 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza2.375 "
Feszültség200
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.53
Hajó magassága (cm)27
Hajó hossza (cm)50.01
Hajószélesség (cm)28.58
HS-kód8501513040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésKeretKeret anyagAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszRPM csoportRPM tartományÁr
MARATHON MOTORS 143TTFN16040 Motor 1 LE 1735 Rpm 230/460v 143t | AD4BHT 40Z948 / E2201-P 143TTFN16040Bázis143TÖntöttvas173585.5%14 "1701-18001701-1800€1,258.01
MARATHON MOTORS 145TTFN16045 Motor 2 LE 1755 Rpm 230/460v 145t | AD4BHV 40Z950 / E2207-P 145TTFN16045Bázis145TÖntöttvas175586.5%14 "1701-18001701-1800€1,400.80
MARATHON MOTORS 184TTFN16056 Motor 5 LE 1755 Rpm 230/460v 184t | AD4BHX 40Z952 / E202-P 184TTFN16056Bázis184TÖntöttvas175590.2%17.125 "1701-18001701-1800€1,625.13
MARATHON MOTORS 143TTFR15642 Motor 3 fázis 1 LE 1760 Rpm 208-230/460v | AD6EKX 44Z415 / E2101 143TTFR15642Bázis143THengerelt acél176085.5%13.25 "1701-18001701-1800€1,057.44
MARATHON MOTORS 145TTFR16033 Motor 3 fázisú 1.5 LE 1750 RPM 208-230/460v | AD6ELB 120922.00 / LM33123 145TTFR16033Bázis145THengerelt acél175086.5%13.75 "1701-18001701-1800€991.35
MARATHON MOTORS 145TTFR16078 Motor 3 fázis 1 LE 1170 Rpm 208-230/460v | AD6ELE 44Z425 / E2102 145TTFR16078Bázis145THengerelt acél117082.5%13.75 "1101-12001101-1200€1,077.98
MARATHON MOTORS 145TTFR13002 Motor 3 fázis 2 LE 3490 Rpm 208-230/460v | AD6ELJ 44Z432 / E2106 145TTFR13002Bázis145THengerelt acél349085.5%13.75 "3001-36003001-3600€1,130.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTFR16038 Motor 3 fázisú 1-1 / 2 Hp 1750 Rpm 200v
€873.69 /Mértékegység