MARATHON MOTORS 215TTFCD6501 Nagy teljesítményű motor, 10 LE, 3 fázis, 3518 ford./perc | CH6JCW 491J89

MARATHON MOTORS 215TTFCD6501 nagy teljesítményű motor, 10 LE, 3 fázis, 3518 ford./perc

Raktáron
Tétel: CH6JCW Modell: 215TTFCD6501Kereszthivatkozás: 491J89

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,723.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású motor
CsapágyakLabda
Működési ciklusFolyamatos
Keret215T
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők11.8A
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésNEMA PremiumR minősítésű
Veszélyes helyosztály1 A,B,C,D
HP10
Hz60 Hz
Hossz kevesebb tengely16 5 / 8 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Motoros alkalmazásVeszélyes hely
Motortervezés3 fázis
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc3518
NEMA DesignB
Névleges hatékonyság90.2%
Sebességek száma1
Teljes hossz20.0625 "
Fázis3
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1 3 / 8 "
A tengely hossza3 3 / 8 "
Hőmérséklet KódT2B
Feszültség460V AC
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 102.15
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)67.31
Hajószélesség (cm)50.8
Származási országMexikó

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségTeljes terhelésű erősítőkHPHossz kevesebb tengelyMotoros alkalmazásAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszÁr
MARATHON MOTORS 215TTFCD6881 Súlyos teljesítményű motor, 5 LE, 3 fázisú, 1180 ford./perc, 230/460VAC, 215T váz | CH6JCX 491J94 215TTFCD6881230 / 460V AC13.6 / 6.8A516 1 / 4 "Általános alkalmazás118089.5%19 5 / 8 "€3,006.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 215TTFCD6501 nagy teljesítményű motor, 10 LE, 3 fázis, 3518 ford./perc
€2,723.87 /Mértékegység