MARATHON MOTORS 215TBDW7362 Z126 HVAC motor | AJ2LXY Z126

MARATHON MOTORS 215TBDW7362 Z126 HVAC motor

Raktáron
Tétel: AJ2LXY Típus: 215TBDW7362Kereszthivatkozás: Z126

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,171.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Környezeti (C)40
AssemblyCSAK F1
AdóFolyamatos
Hatékonyság8%
HázDP
Keret215TZ
Teljes terhelésű erősítők44
HP10
Hz60
Szigetelési osztályF
kW7.50
FelszerelésMerev
NEMA DesignL
IrányultságVízszintes
Fázis1
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 71.1

Termék részletek:

    • Kezdő típus: CAP START CAP RUN
    • KVA kód: G
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 22
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6307
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6206

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPTételSzolgáltatási tényezőFeszültségÁr
MARATHON MOTORS 184TBDW7369 Z124A ventilátor/ventilátor motor | AJ2PAF Z124A 184TBDW736923.0 - 21.05Ventillátor / ventilátor motor1208-230€3,564.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 215TBDW7362 Z126 HVAC motor
€4,171.12 /Mértékegység