MARATHON MOTORS 145TTDR6029 Motor 3 fázis 2 LE 1745 Rpm 208-230/460v | AD6EAV 44Z154 / U760

MARATHON MOTORS 145TTDR6029 Motor 3 fázisú 2 Hp 1745 Rpm 208-230 / 460v

Raktáron
Tétel: AD6EAV Típus: 145TTDR6029Kereszthivatkozás: 44Z154 / U760

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,246.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesNem
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium (R)
Keret145T
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők6-5.8/2.9
HP2
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely11.25 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeT-stat
FelszerelésBázis
Adattábla fordulat / perc1745
Névleges hatékonyság86.5%
Sebességek száma1
Teljes hossz13.625 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza2.375 "
Feszültség208-230/460
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.549
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52
HS-kód8501524000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHzAssemblyHatékonysági csoportSzigetelési osztálykWHossz kevesebb tengelyMax. A környezet hőmérséklete.Motoros alkalmazásÁr
MARATHON MOTORS 449TSTDN14005 Tűzoltó szivattyú motor 500 LE 3575 rpm 60/50 Hz | AD4UFE 44A181 / H819A 449TSTDN1400550/60--F-39.75 "50 fok CSzivattyúk€52,648.31
MARATHON MOTORS 056T17D3301 Motor 3 fázisú 1 LE 1725 Rpm 208-230/460v | AD6DXD 44Y966 / K063 056T17D330150/60-Standard B-8 11 / 16 "40 fok CÁltalános alkalmazás€937.87
MARATHON MOTORS 145TTDR5401 Motor 3 fázis 3/4 LE 850 Rpm 208-230/460v | AD6DXG 44Y978 / H181 145TTDR540150/60-Standard B-10 11 / 16 "40 fok CÁltalános alkalmazás€1,028.51
MARATHON MOTORS 056T17D3303 Motor 3 fázisú 2 LE 1725 Rpm 208-230/460v | AD6DXK 44Y992 / K065 056T17D330350/60-Standard B-9 11 / 16 "40 fok CÁltalános alkalmazás€945.16
MARATHON MOTORS 143TTDR6052 Motor 3 fázis 1 LE 1760 Rpm 208-230/460v | AD6DXT 44Z027 / U417A 143TTDR605250/60-NEMA Premium (R)B-10 11 / 16 "40 fok CÁltalános alkalmazás€1,200.96
MARATHON MOTORS 145TTDR6126 Motor 1-1/2 LE 1755 Rpm 208-230/460v | AD6DXV 44Z032 / U420A 145TTDR612650/60-NEMA Premium (R)F-10 11 / 16 "40 fok CÁltalános alkalmazás€830.92
MARATHON MOTORS 145TTDR6132 Motor 3 fázis 2 LE 1750 Rpm 208-230/460v | AD6DXW 44Z034 / U423A 145TTDR613250/60-NEMA Premium (R)F-11.187 "40 fok CÁltalános alkalmazás€1,415.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTDR6029 Motor 3 fázisú 2 Hp 1745 Rpm 208-230 / 460v
€1,246.61 /Mértékegység