MARATHON MOTORS 145TTDR6013 Zárt csatolású szivattyúmotor 3-fázisú 3 LE | AF8LDC 26ZX88 / GT0409

MARATHON MOTORS 145TTDR6013 szorosan összekapcsolt szivattyúmotor 3 fázisú 3 LE

Raktáron
Tétel: AF8LDC Típus: 145TTDR6013Kereszthivatkozás: 26ZX88 / GT0409

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,405.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt szivattyúmotor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium
Keret145JM
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők8.0-7.2/3.6
HP3
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely10.5 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásSzivattyúk
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramÖsszekapcsolt szivattyú
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc3490
Névleges hatékonyság86.5%
Teljes hossz14.75 "
Fázis3
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza4.25 "
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.42
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52
HS-kód8501524000

Termék részletek:

    • A Maraton helyébe lép - M311 / 145TTDR5315

Termékváltozatok

TermékekModellAdattábla fordulat / percKeretTeljes terhelésű erősítőkNEMA DesignTeljes hosszRPMRPM tartományFeszültségÁr
MARATHON MOTORS 145TTDR6034 Zárt csatolású szivattyúmotor 3-fázisú 1-1/2 LE | AF8LDF 26ZX91 / GT0404 145TTDR60341755145JM4.4-4.4/2.2-15.125 "-1701-1800208-230/460€979.72
MARATHON MOTORS 145TTDR16329 GT4104 zárt szivattyús motor 50-60 Hertz | AJ2MAW GT4104 145TTDR16329-145JMV4.4/2.2B-1800-230/460€957.05
MARATHON MOTORS 143TTDR16042 GT4001 zárt szivattyús motor | AJ2MHX GT4001 143TTDR16042-143JMV3.45B-1800-200€234.98
MARATHON MOTORS 145TTDR16302 GT4209 zárt szivattyús motor | AJ2MRX GT4209 145TTDR16302-145JMV3A-3600-575€230.61
MARATHON MOTORS 143TTDR16043 GT2001 zárt szivattyús motor | AJ2MXY GT2001 143TTDR16043-143JMV3.45B-1800-200€265.68
MARATHON MOTORS 145TTDR16023 GT2009 zárt szivattyús motor | AJ2NHG GT2009 145TTDR16023-145JMV8.75A-3600-200€1,257.32
MARATHON MOTORS 145TTDR16335 GT2007 zárt szivattyús motor | AJ2NKF GT2007 145TTDR16335-145JMV6.9B-1800-200€242.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTDR6013 szorosan összekapcsolt szivattyúmotor 3 fázisú 3 LE
€1,405.81 /Mértékegység