MARATHON MOTORS 143TTDR16043 GT2001 zárt szivattyús motor | AJ2MXY GT2001

MARATHON MOTORS 143TTDR16043 GT2001 szorosan összekapcsolt szivattyúmotor

Raktáron
Tétel: AJ2MXY Típus: 143TTDR16043Kereszthivatkozás: GT2001

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€265.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt szivattyúmotor
Környezeti (C)40
AssemblyCSAK F1
AdóFolyamatos
Hatékonyság85.5%
HázDP
Keret143JMV
Teljes terhelésű erősítők3.45
HP1
Hz60
Szigetelési osztályF
kW0.75
FelszerelésC-Face merev
NEMA DesignB
IrányultságVízszintes vagy tengely le
Fázis3
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Feszültség200

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.7
Hajó magassága (cm)24.77
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)27.64
HS-kód8501524000

Termék részletek:

    • Indítási típus: VONAL VAGY INVERTER
    • KVA kód: N
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 22
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6206
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203
    • Inverter sebességtartomány: CONSTANT 2: 1

Termékváltozatok

TermékekModellAdattábla fordulat / percKeretTeljes terhelésű erősítőkNEMA DesignTeljes hosszRPMRPM tartományFeszültségÁr
MARATHON MOTORS 145TTDR6013 Zárt csatolású szivattyúmotor 3-fázisú 3 LE | AF8LDC 26ZX88 / GT0409 145TTDR60133490145JM8.0-7.2/3.6-14.75 "-3001-3600208-230/460€1,405.81
MARATHON MOTORS 145TTDR6034 Zárt csatolású szivattyúmotor 3-fázisú 1-1/2 LE | AF8LDF 26ZX91 / GT0404 145TTDR60341755145JM4.4-4.4/2.2-15.125 "-1701-1800208-230/460€979.72
MARATHON MOTORS 145TTDR16329 GT4104 zárt szivattyús motor 50-60 Hertz | AJ2MAW GT4104 145TTDR16329-145JMV4.4/2.2B-1800-230/460€957.05
MARATHON MOTORS 143TTDR16042 GT4001 zárt szivattyús motor | AJ2MHX GT4001 143TTDR16042-143JMV3.45B-1800-200€234.98
MARATHON MOTORS 145TTDR16302 GT4209 zárt szivattyús motor | AJ2MRX GT4209 145TTDR16302-145JMV3A-3600-575€230.61
MARATHON MOTORS 145TTDR16023 GT2009 zárt szivattyús motor | AJ2NHG GT2009 145TTDR16023-145JMV8.75A-3600-200€1,257.32
MARATHON MOTORS 145TTDR16335 GT2007 zárt szivattyús motor | AJ2NKF GT2007 145TTDR16335-145JMV6.9B-1800-200€242.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 143TTDR16043 GT2001 szorosan összekapcsolt szivattyúmotor
€265.68 /Mértékegység