Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABILITY ONE 6230-00-163-1856 Kézi zseblámpa Pr-2 D Fekete | AF9DFZ 29VC58

ABILITY ONE 6230-00-163-1856 Kézi zseblámpa Pr-2 D Fekete

Raktáron
Tétel: AF9DFZ Modell: 6230-00-163-1856Kereszthivatkozás: 29VC58
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
€31.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi zseblámpa
Elemek mellékelveNem
akkumulátor méreteD
Akkumulátor típusLúgos
TestszínFekete
test anyagaMűanyag
Zseblámpa fokozatÁltalános rendeltetésű
ÜtésállóságNem
Lámpa típusaPR2
Lens AnyagÜveg
Lumen-tartomány0 a 49
Az elemek száma2
PótlámpaNem
Biztonsági besorolásNem biztonsági besorolású
Kapcsolótípus3 pozíció
Víz behatolási besorolásEgyik sem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8513100000

Termékváltozatok

TermékekModellÖsszpontosítElemek mellékelveAz akkumulátor égési idejeÜtésállóságLámpa típusaLens AnyagLumen-tartományKapcsolótípusÁr
ABILITY ONE 6230-01-513-2663 Zseblámpa Led Fekete Aa | AB8VQM 29NH53 6230-01-513 2663-ÁllíthatóIgen5 XNUMX óra.Nem MeghatározottLEDPolikarbonát750-nél nagyobbPush Button€43.03
ABILITY ONE 6230-01-513-3296 Kézi zseblámpa | AF8YNB 29NH54 6230-01-513 3296-RögzítettIgen1.5 XNUMX óra.Nem MeghatározottxenonPolikarbonát750-nél nagyobbPush Button€38.96
ABILITY ONE 6230-00-781-3671 Pr-2 D kézi zseblámpa mágnes | AF9DFY 29VC57 6230-00-781 3671--Nem-NemPR2Üveg0 a 493 pozíció€44.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABILITY ONE 6230-00-163-1856 Kézi zseblámpa Pr-2 D Fekete
€31.97 /Mértékegység