MARATHON MOTORS 145THTR5329 Vector Motor 4.5 Lb-ft 1.5 LE 230/460 V | AE6KKG 5THX1 / Y366

MARATHON MOTORS 145THTR5329 Vector Motor 4.5 Lb-ft 1.5 Hp 230/460 V

Raktáron
Tétel: AE6KKG Típus: 145THTR5329Kereszthivatkozás: 5THX1 / Y366

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,064.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVektor motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
BázisElmozdítható
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportEpact
HázTeljesen zárt, nem szellőző
Kódoló elfogadhatóNem
befejezFekete
Keret145TC
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők4.8/2.4
HP1.5
Hz60
Szigetelési osztályH
Szigetelési funkcióSzabadalmaztatott MAX GUARD
Max. Működési frekvencia120 Hz
Max. Sebesség5400 RPM
Motoros alkalmazásdaruk
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt, nem szellőző
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusa3-fázis
FelszerelésArc / Alap
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Adattábla fordulat / perc1755
NEMA DesignA
Névleges hatékonyság0.855
Teljes hossz13.5 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza2.125 "
Sebességtartomány1000: 1 CT
HővédelemEgyik sem
Nyomaték4.5 lb.-ft.
Feszültség230/460
3 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.05
Hajó magassága (cm)23.83
Hajó hossza (cm)40.18
Hajószélesség (cm)31.9
HS-kód8501524000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellkWAssemblyBázisMax. SebességMotorház kialakításaMotor rögzítési helyzeteFelszerelésSzerelési helyzetÁr
MARATHON MOTORS 182THFW7729 Vector Motor 3 LE 9 Feet-lb. 230/460v | AD6NZA 46N453 / Y1999 182THFW7729--Csavaroz4200 RPMTeljesen zárt ventilátorral hűtöttVízszintesArc / AlapVízszintes€1,874.00
MARATHON MOTORS 184THFW7726 Vector Motor 5 LE 15 Feet-lb. 230/460v | AD6NZB 46N457 / Y1372 184THFW7726--Csavaroz4200 RPMTeljesen zárt ventilátorral hűtöttVízszintesArc / AlapVízszintes€2,050.42
MARATHON MOTORS 145THFR5329 Vector Motor 6.0 Lb-ft 2 LE 230/460 V | AE6KKH LM25962 145THFR5329--Elmozdítható4000 RPMTeljesen zárt ventilátorral hűtöttMinden szögArc / AlapVízszintes vagy függőleges€1,426.26
MARATHON MOTORS 213THFW7726 Vector Motor 22.3 Lb-ft 7.5 LE 230/460 V | AE6KKK 5THX6 / Y994 213THFW7726--Elmozdítható4000 RPMTeljesen zárt ventilátorral hűtöttMinden szögArc / AlapVízszintes vagy függőleges€4,673.40
MARATHON MOTORS 215THFW7726 Vector Motor 30.0 Lb-ft 10 LE 230/460 V | AE6KKL 5THX7 / Y996 215THFW7726--Elmozdítható4000 RPMTeljesen zárt ventilátorral hűtöttMinden szögArc / AlapVízszintes vagy függőleges€3,621.64
MARATHON MOTORS 056H17F2021 Y364 Vector Motor | AJ2KWF 5THX0 / Y364 056H17F20210.75F3----C-Face merev-€859.25
MARATHON MOTORS 056H17T2017 Y360 Vector Motor | AJ2KXM LM24264 056H17T20170.37F3----C-Face merev-€927.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 145THTR5329 Vector Motor 4.5 Lb-ft 1.5 Hp 230/460 V
€1,064.36 /Mértékegység