MARATHON MOTORS 090LT17FH6326 Metrikus motor 230/460V Ball 60/50 Hz | AB7YQQ 24ME33 / R319A

MARATHON MOTORS 090LT17FH6326 Metrikus motor 230 / 460v golyó 60/50 Hz

Raktáron
Tétel: AB7YQQ Típus: 090LT17FH6326Kereszthivatkozás: 24ME33 / R319A

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,077.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Keret90L
Keret anyagAlumínium
Teljes terhelésű erősítők5.4/2.7
HP2
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW1.49
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaMerev alap
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusa3-fázis
FelszerelésBázis
Adattábla fordulat / perc1745
Névleges hatékonyság87.5%
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
HővédelemEgyik sem
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.035
Hajó magassága (cm)23.83
Hajó hossza (cm)40.16
Hajószélesség (cm)36.35
HS-kód8501524000
Származási országCN

Termék részletek:

A Marathon 090LT17FH6326 metrikus vázmotor a váltakozó áramot nyomatékká alakítja. Ideális mechanikai terhelések meghajtására szivattyúkban, kompresszorokban, szállítószalagokban, ventilátorokban, anyagmozgató berendezésekben és szerszámgépekben. Ez a nyomaték a csavaró vagy forgó erő mérése.

Jellemzők:

  • A Marathon 090LT17FH6326 metrikus keretes motor MAX GUARD F osztályú szigetelési rendszerrel rendelkezik, amely korlátlan vezetékhosszt kínál a hajtás és a motor között.
  • Folyamatos teljesítményt biztosít folyamatos munkaciklussal és 3 fázisú működéssel, biztosítva a zökkenőmentes teljesítményt.
  • A golyóscsapágy fenntartja a tömítést és csökkenti a motor súrlódását.
  • Alumínium vázszerkezettel rendelkezik, amely jó elektromos és hővezető képességet biztosít.
  • Ez a motor TEFC burkolattal rendelkezik, hogy a motor tekercseit hűvös, száraz és tiszta legyen.
  • 90 literes vázmérettel és mókusketrec-indukcióval rendelkezik a sebesség szabályozásához.
  • Ez a modell megfordítható IEC tengelyforgással rendelkezik, és maximum 1745 ford./perc fordulatszámon tud működni, 2 LE nyomatékkal.

Szabványok és jóváhagyások:

  • IE3 európai
  • NEM AZ ENYÉM
  • CSA
  • CE
  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Melyik cég gyárt Marathon elektromos motorokat?

Az A. Marathon Electric a Regal Rexnord cégcsalád tagja.

K. Mi a különbség az 1, 2 és 3 fázisú motorok között?

A.

  • Egyfázisú motor: Az elektromos áram egyetlen vezetőn keresztül folyik.
  • 2-fázisú motor: Az elektromos áram 4-eres vezetékeken (2-XNUMX minden fázishoz) keresztül folyik.
  • 3 fázisú motor: Az elektromosság 3 különálló vezetéken keresztül áramlik.

Termékváltozatok

TermékekModellHzAssemblyHázkWFelszerelésIrányultságRPMTengely Dia.Ár
MARATHON MOTORS 090LT34FH6302 R421A metrikus motor | AJ2KVU 24ME91 / R421A 090LT34FH630260CSAK F1IP552.24B3Vízszintes3600-€843.95
MARATHON MOTORS 132STFC6503 R427A metrikus motor | AJ2KWY R427A 132STFC650360F3TEFC5.6MerevVízszintes3600-€1,924.32
MARATHON MOTORS 080T17FH5326 R310 metrikus motor 50-60 Hertz | AJ2KYD 24ME25 / R310 080T17FH532660F3TEFC0.56MerevVízszintes1800-€573.20
MARATHON MOTORS 063T17FH5326 R301 metrikus motor 50-60 Hertz | AJ2LCK 24ME07 / R301 063T17FH532660F3TEFC0.18B3Vízszintes1800-€487.46
MARATHON MOTORS 071T17FH5327 R307 Metrikus motor 50-60 Hertz | AJ2LRG 24ME15 / R307 071T17FH532760F3TEFC0.37MerevVízszintes1800-€547.38
MARATHON MOTORS 090LT34FH6301 R321A metrikus motor 50-60 Hertz | AJ2LRR 24ME90 / R321A 090LT34FH630160F3TEFC2.24MerevVízszintes3600-€1,218.52
MARATHON MOTORS 100LTFC6577 R420A metrikus motor | AJ2LYV R420A 100LTFC657760F3TEFC1.49MerevVízszintes1200-€1,694.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 090LT17FH6326 Metrikus motor 230 / 460v golyó 60/50 Hz
€1,077.94 /Mértékegység