MARATHON MOTORS 063T17FH5326 R301 metrikus motor 50-60 Hertz | AJ2LCK 24ME07 / R301

MARATHON MOTORS 063T17FH5326 R301 Metrikus motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2LCK Típus: 063T17FH5326Kereszthivatkozás: 24ME07 / R301

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€487.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus motor
Környezeti (C)40
AssemblyF3
AdóFolyamatos
Hatékonyság68%
HázTEFC
Keret63
Teljes terhelésű erősítők1.0/0.5
HP1/4
Hz60
Szigetelési osztályF
kW0.18
FelszerelésB3
NEMA DesignB
IrányultságVízszintes
Fázis3
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.175

Termék részletek:

    • Indítási típus: VONAL VAGY INVERTER
    • KVA kód: H
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 55
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6202
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6202
    • Inverter sebességtartomány: CONSTANT 20: 1

Termékváltozatok

TermékekModellHzAssemblyHázkWFelszerelésIrányultságRPMTengely Dia.Ár
MARATHON MOTORS 090LT17FH6326 Metrikus motor 230/460V Ball 60/50 Hz | AB7YQQ 24ME33 / R319A 090LT17FH632650/60-Teljesen zárt ventilátorral hűtött1.49Bázis---€1,077.94
MARATHON MOTORS 090LT34FH6302 R421A metrikus motor | AJ2KVU 24ME91 / R421A 090LT34FH630260CSAK F1IP552.24B3Vízszintes3600-€843.95
MARATHON MOTORS 132STFC6503 R427A metrikus motor | AJ2KWY R427A 132STFC650360F3TEFC5.6MerevVízszintes3600-€1,924.32
MARATHON MOTORS 080T17FH5326 R310 metrikus motor 50-60 Hertz | AJ2KYD 24ME25 / R310 080T17FH532660F3TEFC0.56MerevVízszintes1800-€573.20
MARATHON MOTORS 071T17FH5327 R307 Metrikus motor 50-60 Hertz | AJ2LRG 24ME15 / R307 071T17FH532760F3TEFC0.37MerevVízszintes1800-€547.38
MARATHON MOTORS 090LT34FH6301 R321A metrikus motor 50-60 Hertz | AJ2LRR 24ME90 / R321A 090LT34FH630160F3TEFC2.24MerevVízszintes3600-€1,218.52
MARATHON MOTORS 100LTFC6577 R420A metrikus motor | AJ2LYV R420A 100LTFC657760F3TEFC1.49MerevVízszintes1200-€1,694.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 063T17FH5326 R301 Metrikus motor 50-60 Hertz
€487.46 /Mértékegység