MARATHON MOTORS 056T34F5940 Motor 3 fázis 1 LE 3490 Rpm 208-230/460v | AD6EDM 44Z258 / E2000

MARATHON MOTORS 056T34F5940 Motor 3 fázisú 1 Hp 3490 Rpm 208-230 / 460v

Raktáron
Tétel: AD6EDM Típus: 056T34F5940Kereszthivatkozás: 44Z258 / E2000

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,129.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesNem
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium (R)
Keret56C
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők3-2.8/1.4
HP1
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely9.625 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésArc / Alap
Adattábla fordulat / perc3490
Névleges hatékonyság80%
Sebességek száma1
Teljes hossz11 11 / 16 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM csoport3001-3600
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza2 1 / 16 "
Feszültség208-230/460
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.205
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)26.52
HS-kód8501513040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPHzkWFelszerelésÁr
MARATHON MOTORS 145TTFR16329 E2007A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2LRN E2007A 145TTFR16329145TC6.2-6/32601.49C-Face merev€1,526.77
MARATHON MOTORS 143TTFR16053 E2001A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2NEG E2001A 143TTFR16053143TC3.3-3.3/1.651600.75C-Face merev€1,352.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34F5940 Motor 3 fázisú 1 Hp 3490 Rpm 208-230 / 460v
€1,129.08 /Mértékegység