MARATHON MOTORS 145TTFR16329 E2007A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2LRN E2007A

MARATHON MOTORS 145TTFR16329 E2007A Általános célú motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2LRN Típus: 145TTFR16329Kereszthivatkozás: E2007A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,153.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Környezeti (C)40
AssemblyF3
AdóFolyamatos
Hatékonyság86.5%
HázTEFC
Keret145TC
Teljes terhelésű erősítők6.2-6/3
HP2
Hz60
Szigetelési osztályF
kW1.49
FelszerelésC-Face merev
NEMA DesignA
IrányultságVízszintes
Fázis3
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)24.77
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)27.64
HS-kód8501524000

Termék részletek:

    • Felváltja a maratont - E2007 / 145TTFR6035
    • Indítási típus: VONAL VAGY INVERTER
    • KVA kód: N
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 43
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6205
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203
    • Inverter sebességtartomány: CONSTANT 10: 1

Termékváltozatok

TermékekModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPHzkWFelszerelésÁr
MARATHON MOTORS 056T34F5940 Motor 3 fázis 1 LE 3490 Rpm 208-230/460v | AD6EDM 44Z258 / E2000 056T34F594056C3-2.8/1.4150/60-Arc / Alap€1,016.18
MARATHON MOTORS 143TTFR16053 E2001A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2NEG E2001A 143TTFR16053143TC3.3-3.3/1.651600.75C-Face merev€1,022.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTFR16329 E2007A Általános célú motor 50-60 Hertz
€1,153.54 /Mértékegység