MARATHON MOTORS 056T34F5301 Motor 1/2 LE 3450 Rpm 208-230/460v 56c | AD4PPV 41W478 / D391

MARATHON MOTORS 056T34F5301 Motor 1/2 Hp 3450 Rpm 208-230 / 460v 56c

Raktáron
Tétel: AD4PPV Típus: 056T34F5301Kereszthivatkozás: 41W478 / D391

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€509.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportStandard
Keret56C
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők2-2.2/1.1
HP1/2
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely9 15 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésArc / Alap
Adattábla fordulat / perc3450
Névleges hatékonyság66%
Teljes hossz11 13 / 16 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM csoport3001-3600
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Feszültség208-230/460
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)20.62
Hajó hossza (cm)41.61
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8501514040
Származási országMX

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34F5301 Motor 1/2 Hp 3450 Rpm 208-230 / 460v 56c
€509.81 /Mértékegység