MERSEN FERRAZ TRS-RDC sorozat, RK5 osztályú késleltetett biztosítékok


Szűrő
Test anyaga: GMG , Beépítési: Csipesz , Sebesség: Késleltetés
StílusModellJelenlegi minősítésÁtmérőHossz
A
TRS1/10RDC
0.1A0.81 "5"
ajánlatkérés
B
TRS2/10RDC
0.2A0.81 "5"
ajánlatkérés
C
TRS3/10RDC
0.3A0.81 "5"
ajánlatkérés
D
TRS4/10RDC
0.4A0.81 "5"
ajánlatkérés
E
TRS1/2RDC
0.5A0.81 "5"
ajánlatkérés
F
TRS6/10RDC
0.6A0.81 "5"
ajánlatkérés
G
TRS8/10RDC
0.8A0.81 "5"
ajánlatkérés
H
TRS15/100RDC
0.15A0.81 "5"
ajánlatkérés
I
TRS1-4/10RDC
1.4A0.81 "5"
ajánlatkérés
J
TRS1-6/10RDC
1.6A0.81 "5"
ajánlatkérés
K
TRS1-8/10RDC
1.8A0.81 "5"
ajánlatkérés
L
TRS1-1/4RDC
1.25A0.81 "5"
ajánlatkérés
M
TRS1-1/8RDC
1.125A0.81 "5"
ajánlatkérés
N
TRS1RDC
1A0.81 "5"
ajánlatkérés
O
TRS2-1/2RDC
2.5A0.81 "5"
ajánlatkérés
P
TRS2-8/10RDC
2.8A0.81 "5"
ajánlatkérés
Q
TRS2-1/4RDC
2.25A0.81 "5"
ajánlatkérés
R
TRS2RDC
2A0.81 "5"
ajánlatkérés
S
TRS3-2/10RDC
3.2A0.81 "5"
ajánlatkérés
T
TRS3-1/2RDC
3.5A0.81 "5"
ajánlatkérés
U
TRS3RDC
3A0.81 "5"
ajánlatkérés
V
TRS4-1/2RDC
4.5A0.81 "5"
ajánlatkérés
W
TRS4RDC
4A0.81 "5"
ajánlatkérés
X
TRS5-6/10RDC
5.6A0.81 "5"
ajánlatkérés
Y
TRS5RDC
5A0.81 "5"
ajánlatkérés
Z
TRS6-1/4RDC
6.25A0.81 "5"
ajánlatkérés
A1
TRS6RDC
6A0.81 "5"
ajánlatkérés
B1
TRS7RDC
7A0.81 "5"
ajánlatkérés
C1
TRS8RDC
8A0.81 "5"
ajánlatkérés
D1
TRS9RDC
9A0.81 "5"
ajánlatkérés
E1
TRS10RDC
10A0.81 "5"
ajánlatkérés
F1
TRS12RDC
12A0.81 "5"
ajánlatkérés
G1
TRS15RDC
15A0.81 "5"
ajánlatkérés
H1
TRS17-1/2RDC
17.5A0.81 "5"
ajánlatkérés
I1
TRS20RDC
20A0.81 "5"
ajánlatkérés
J1
TRS25RDC
25A0.81 "5"
ajánlatkérés
K1
TRS30RDC
30A0.81 "5"
ajánlatkérés
L1
TRS35RDC
35A1.06 "5.5 "
ajánlatkérés
M1
TRS40RDC
40A1.06 "5.5 "
ajánlatkérés
N1
TRS45RDC
45A1.06 "5.5 "
ajánlatkérés
O1
TRS50RDC
50A1.06 "5.5 "
ajánlatkérés
P1
TRS60RDC
60A1.06 "5.5 "
ajánlatkérés
Q1
TRS70RDC
70A1.31 "7.88 "
ajánlatkérés
R1
TRS80RDC
80A1.31 "7.88 "
ajánlatkérés
S1
TRS90RDC
90A1.31 "7.88 "
ajánlatkérés
T1
TRS100RDC
100A1.31 "7.88 "
ajánlatkérés
U1
TRS125RDC
125A1.81 "9.63 "
ajánlatkérés
V1
TRS150RDC
150A1.81 "9.63 "
ajánlatkérés
W1
TRS175RDC
175A1.81 "9.63 "
ajánlatkérés
X1
TRS200RDC
200A1.81 "9.63 "
ajánlatkérés
Y1
TRS250RDC
250A2.56 "11.63 "
ajánlatkérés
Z1
TRS300RDC
300A2.56 "11.63 "
ajánlatkérés
A2
TRS400RDC
400A2.56 "11.63 "
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?