MARATHON MOTORS 056T34F15598 K500A általános rendeltetésű motor | AJ2NTF K500A

MARATHON MOTORS 056T34F15598 K500A általános célú motor

Raktáron
Tétel: AJ2NTF Típus: 056T34F15598Kereszthivatkozás: K500A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€782.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
HázTEFC
Keret56C
HP1
Hz60
Fázis3
RPM3600
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.971
Hajó magassága (cm)21.89
Hajó hossza (cm)41.61
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8501524000

Termék részletek:

    • Felváltja a maratont - K500 / 5K38RN106

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszKeretTeljes terhelésű erősítőkRPMRPM csoportRPM tartományFeszültségHPÁr
MARATHON MOTORS 056T17F15639 G583A általános rendeltetésű motor | AJ2NTQ G583A 056T17F15639-56HC-1800--230/4601€732.98
MARATHON MOTORS 056T34F99010 Általános rendeltetésű motor, 1 LE, 3 fázisú, 3450 típustábla RPM, 575 feszültség | CD2YWX 53DE56 056T34F9901011 13 / 16 "56C1.2-3001-36003001-36005751€625.59
MARATHON MOTORS 056T17F15644 Általános rendeltetésű motor, 3-fázisú, feszültség 575, 2 LE | CD3QXP 53UF32 056T17F1564413 13 / 16 "56HC2.3-1701-18001701-18005752€786.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34F15598 K500A általános célú motor
€782.41 /Mértékegység