MARATHON MOTORS 056T17F15639 G583A általános rendeltetésű motor | AJ2NTQ G583A

MARATHON MOTORS 056T17F15639 G583A általános célú motor

Raktáron
Tétel: AJ2NTQ Típus: 056T17F15639Kereszthivatkozás: G583A

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€732.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
HázTEFC
Keret56HC
HP1
Hz60
Fázis3
RPM1800
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.9
Hajó magassága (cm)39.37
Hajó hossza (cm)23.83
Hajószélesség (cm)31.12

Termék részletek:

    • Felváltja a maratont - G583 / 056T17F5323

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszKeretTeljes terhelésű erősítőkRPMRPM csoportRPM tartományFeszültségHPÁr
MARATHON MOTORS 056T34F15598 K500A általános rendeltetésű motor | AJ2NTF K500A 056T34F15598-56C-3600--230/4601€782.41
MARATHON MOTORS 056T34F99010 Általános rendeltetésű motor, 1 LE, 3 fázisú, 3450 típustábla RPM, 575 feszültség | CD2YWX 53DE56 056T34F9901011 13 / 16 "56C1.2-3001-36003001-36005751€695.11
MARATHON MOTORS 056T17F15644 Általános rendeltetésű motor, 3-fázisú, feszültség 575, 2 LE | CD3QXP 53UF32 056T17F1564413 13 / 16 "56HC2.3-1701-18001701-18005752€873.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17F15639 G583A általános célú motor
€732.98 /Mértékegység