MARATHON MOTORS 056T17F15644 Általános rendeltetésű motor, 3-fázisú, feszültség 575, 2 LE | CD3QXP 53UF32

MARATHON MOTORS 056T17F15644 Általános rendeltetésű motor, 3 fázis, 575 feszültség, 2 LE

Raktáron
Tétel: CD3QXP Típus: 056T17F15644Kereszthivatkozás: 53UF32

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€873.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium hatékony
Keret56HC
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők2.3
HP2
Hz60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesNem
Hossz kevesebb tengely11 15 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1725
Névleges hatékonyság82.5%
SzámCC003A
Teljes hossz13 13 / 16 "
Fázis3
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Feszültség575

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.61

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszKeretTeljes terhelésű erősítőkRPMRPM csoportRPM tartományFeszültségHPÁr
MARATHON MOTORS 056T34F15598 K500A általános rendeltetésű motor | AJ2NTF K500A 056T34F15598-56C-3600--230/4601€782.41
MARATHON MOTORS 056T17F15639 G583A általános rendeltetésű motor | AJ2NTQ G583A 056T17F15639-56HC-1800--230/4601€732.98
MARATHON MOTORS 056T34F99010 Általános rendeltetésű motor, 1 LE, 3 fázisú, 3450 típustábla RPM, 575 feszültség | CD2YWX 53DE56 056T34F9901011 13 / 16 "56C1.2-3001-36003001-36005751€695.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17F15644 Általános rendeltetésű motor, 3 fázis, 575 feszültség, 2 LE
€873.63 /Mértékegység