MARATHON MOTORS 056T34F99010 Általános rendeltetésű motor, 1 LE, 3 fázisú, 3450 típustábla RPM, 575 feszültség | CD2YWX 53DE56

MARATHON MOTORS 056T34F99010 Általános rendeltetésű motor, 1 LE, 3 fázisú, 3450 típustábla RPM, feszültség 575

Raktáron
Tétel: CD2YWX Típus: 056T34F99010Kereszthivatkozás: 53DE56

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€695.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium hatékony
Keret56C
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők1.2
HP1
Hz60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesNem
Hossz kevesebb tengely9 15 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc3450
Névleges hatékonyság78.5%
SzámCC003A
Teljes hossz11 13 / 16 "
Fázis3
RPM csoport3001-3600
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Feszültség575

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.34

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszKeretTeljes terhelésű erősítőkRPMRPM csoportRPM tartományFeszültségHPÁr
MARATHON MOTORS 056T34F15598 K500A általános rendeltetésű motor | AJ2NTF K500A 056T34F15598-56C-3600--230/4601€782.41
MARATHON MOTORS 056T17F15639 G583A általános rendeltetésű motor | AJ2NTQ G583A 056T17F15639-56HC-1800--230/4601€732.98
MARATHON MOTORS 056T17F15644 Általános rendeltetésű motor, 3-fázisú, feszültség 575, 2 LE | CD3QXP 53UF32 056T17F1564413 13 / 16 "56HC2.3-1701-18001701-18005752€873.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34F99010 Általános rendeltetésű motor, 1 LE, 3 fázisú, 3450 típustábla RPM, feszültség 575
€695.11 /Mértékegység