MARATHON MOTORS 056T11O5304 X509 HVAC motor 50-60 Hertz | AJ2LCV X509

MARATHON MOTORS 056T11O5304 X509 HVAC motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2LCV Típus: 056T11O5304Kereszthivatkozás: X509

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,102.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Környezeti (C)70
AssemblyCSAK F1
AdóFOLYTATÁS
Hatékonyság81.5%
HázOPAO
Keret56Y
Teljes terhelésű erősítők7.2-6.8/3.4
HP2
Hz60
Szigetelési osztályH
kW1.49
FelszerelésBelly Band - lábatlan
NEMA DesignNINCS TERVEZŐKÓD
IrányultságVízszintes
Fázis3
RPM1200
Szolgáltatási tényező1.0
HővédelemAutomatikus védő (csak lezárt rotor alatt)
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.7
Hajó magassága (cm)20.62
Hajó hossza (cm)50.5
Hajószélesség (cm)26.04

Termék részletek:

    • Kezdő típus: A VONAL KÖZÖTT
    • KVA kód: J
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 10
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA DesignAdóHázIrányultságRPMSzolgáltatási tényezőHővédelemFeszültségÁr
MARATHON MOTORS 056T11O5303 X503 HVAC motor 50-60 Hertz | AJ2KWJ X503 056T11O5303NINCS TERVEZŐKÓDFOLYAMATOS AOMOPAOVízszintes12001.0Automatikus védő (csak lezárt rotor alatt)200-230/460€1,020.27
MARATHON MOTORS 056T11O5302 X502 HVAC motor 50-60 Hertz | AJ2KXK X502 056T11O5302NINCS TERVEZŐKÓDFOLYAMATOS AOMOPAOVízszintes12001.0Automatikus védő (csak lezárt rotor alatt)200-230/460€954.56
MARATHON MOTORS 056T8O5307 X530 HVAC motor 50-60 Hertz | AJ2LBT X530 056T8O5307BFOLYAMATOS AOMOPAOVízszintes9001.0Automatikus védő (csak lezárt rotor alatt)208-230/460€1,539.08
MARATHON MOTORS 5K49RN6429S K1510 HVAC motor | AJ2LCZ K1510 5K49RN6429S-FolyamatosDPFüggőleges tengely felfelé11401Automatikus575€1,198.98
MARATHON MOTORS 056T8O5302 X507 HVAC motor 50-60 Hertz | AJ2LDW X507 056T8O5302NINCS TERVEZŐKÓDFOLYTATÁSOPAOVízszintes9001.0Automatikus védő (csak lezárt rotor alatt)200-230/460€1,245.38
MARATHON MOTORS 056T11O5300 X500 HVAC motor 50-60 Hertz | AJ2LGP X500 056T11O5300NINCS TERVEZŐKÓDFOLYAMATOS AOMOPAOVízszintes12001.0Automatikus védő (csak lezárt rotor alatt)200-230/460€786.60
MARATHON MOTORS 5K38SN267S K1404 HVAC motor | AJ2LVM K1404 5K38SN267SBFolyamatosNyisd kiVízszintes vagy függőleges11401Automatikus200-230/460€1,369.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056T11O5304 X509 HVAC motor 50-60 Hertz
€1,102.53 /Mértékegység