Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QUANTUM TÁROLÁSI RENDSZEREK QP1285BL Keresztbe rakható tálca 12-1/2 hüvelykes hosszúság kék | AC3FQK 2TB64

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QP1285BL Keresztre rakható tároló, 12-1/2 hüvelyk hosszú, kék

Raktáron
Tétel: AC3FQK Típus: QP1285BLKereszthivatkozás: 2TB64

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€18.23 /Mértékegység
Ez a termék csak 20 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereszthaladó kuka
Kapacitás0.17 köb. ft.
színekKék
Belső magasság4.75 "
Belső hossza12.5 "
Belső szélesség6.625 "
Terhelhetőség75 font
Anyagpolipropilén
Külső szélesség8.375 "
típusDupla garat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.414
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)20.57
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagKapacitásszínekKülső magasságKülső hosszKülső szélességHasználja a fedél számátkötetÁr
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK TUB1711-12BL Keresztbe rakható tálca 12 hüvelyk H 17-1/4 hüvelyk hosszúság | AA3KGJ 11M636 TUB1711-12BLpolietilén-Kék12 "17.25 "11 "LID1711BL5.51 gal.€41.72
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK TUB1711-12GY Keresztbe rakható tálca 12 hüvelyk H 17-1/4 hüvelyk hosszúság | AA3KGK 11M637 TUB1711-12GYpolietilén-Szürke12 "17.25 "11 "LID1711GY5.51 gal.€41.72
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK TUB1711-12WT Keresztbe rakható tálca 12 hüvelyk H 17-1/4 hüvelyk hosszúság | AA3KGL 11M638 TUB1711-12WTpolietilén-fehér12 "17.25 "11 "LID1711WT5.51 gal.€41.72
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK TUB1711-8BL Keresztbe rakható tálca 8 hüvelyk H 17-1/4 hüvelyk hosszúság | AA3KGM 11M639 TUB1711-8BLpolietilén-Kék8"17.25 "11 "LID1711BL3.85 gal.€27.27
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK TUB1711-8GY Keresztbe rakható tálca 8 hüvelyk H 17-1/4 hüvelyk hosszúság | AA3KGN 11M640 TUB1711-8GYpolietilén-Szürke8"17.25 "11 "LID1711GY3.85 gal.€27.27
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK TUB1711-8WT Keresztbe rakható tálca 8 hüvelyk H 17-1/4 hüvelyk hosszúság | AA3KGP 11M641 TUB1711-8WTpolietilén-fehér8"17.25 "11 "LID1711WT3.85 gal.€27.27
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK TUB2417-12BL Keresztbe rakható tálca 12 hüvelyk H 23-3/4 hüvelyk hosszúság | AA3KGQ 11M642 TUB2417-12BLpolietilén-Kék12 "23.75 "17.25 "LID2417BL14.38 gal.€52.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QP1285BL Keresztre rakható tároló, 12-1/2 hüvelyk hosszú, kék
€18.23 /Mértékegység