MARATHON MOTORS 056H17F2017 Y362 Vector Motor | AJ2LPK 5THW9 / Y362

MARATHON MOTORS 056H17F2017 Y362 Vektormotor

Raktáron
Tétel: AJ2LPK Modell: 056H17F2017Kereszthivatkozás: 5THW9 / Y362

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€891.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVektor motor
Környezeti (C)40
AssemblyF3
AdóFolyamatos
Hatékonyság75.5%
HázTEFC
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők2.8/1.4
HP3/4
Hz60
Szigetelési osztályH
kW0.56
FelszerelésC-Face merev
NEMA DesignA
IrányultságVízszintes
Fázis3
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.0
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)20.47
Hajó hossza (cm)31.6
Hajószélesség (cm)23.19

Termék részletek:

    • Indítási típus: CSAK INVERTER
    • KVA kód: L
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 43
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203
    • Inverter sebességtartomány: CONSTANT 20: 1

Termékváltozatok

TermékekModellkWAssemblyBázisMax. SebességMotorház kialakításaMotor rögzítési helyzeteFelszerelésSzerelési helyzetÁr
MARATHON MOTORS 182THFW7729 Vector Motor 3 LE 9 Feet-lb. 230/460v | AD6NZA 46N453 / Y1999 182THFW7729--Csavaroz4200 RPMTeljesen zárt ventilátorral hűtöttVízszintesArc / AlapVízszintes€1,786.26
MARATHON MOTORS 184THFW7726 Vector Motor 5 LE 15 Feet-lb. 230/460v | AD6NZB 46N457 / Y1372 184THFW7726--Csavaroz4200 RPMTeljesen zárt ventilátorral hűtöttVízszintesArc / AlapVízszintes€1,957.63
MARATHON MOTORS 145THTR5329 Vector Motor 4.5 Lb-ft 1.5 LE 230/460 V | AE6KKG 5THX1 / Y366 145THTR5329--Elmozdítható5400 RPMTeljesen zárt, nem szellőzőMinden szögArc / AlapVízszintes vagy függőleges€981.14
MARATHON MOTORS 145THFR5329 Vector Motor 6.0 Lb-ft 2 LE 230/460 V | AE6KKH LM25962 145THFR5329--Elmozdítható4000 RPMTeljesen zárt ventilátorral hűtöttMinden szögArc / AlapVízszintes vagy függőleges€1,312.77
MARATHON MOTORS 213THFW7726 Vector Motor 22.3 Lb-ft 7.5 LE 230/460 V | AE6KKK 5THX6 / Y994 213THFW7726--Elmozdítható4000 RPMTeljesen zárt ventilátorral hűtöttMinden szögArc / AlapVízszintes vagy függőleges€5,245.18
MARATHON MOTORS 215THFW7726 Vector Motor 30.0 Lb-ft 10 LE 230/460 V | AE6KKL 5THX7 / Y996 215THFW7726--Elmozdítható4000 RPMTeljesen zárt ventilátorral hűtöttMinden szögArc / AlapVízszintes vagy függőleges€3,331.30
MARATHON MOTORS 056H17F2021 Y364 Vector Motor | AJ2KWF 5THX0 / Y364 056H17F20210.75F3----C-Face merev-€799.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056H17F2017 Y362 Vektormotor
€891.75 /Mértékegység