MARATHON MOTORS 056C17F5308 G356 egyfázisú motor | AJ2LFL 44D108 / G356

MARATHON MOTORS 056C17F5308 G356 egyfázisú motor

Raktáron
Tétel: AJ2LFL Típus: 056C17F5308Kereszthivatkozás: 44D108 / G356

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€963.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatározott célú motor
Környezeti (C)40
AssemblyCSAK F1
AdóFolyamatos
Hatékonyság70%
HázTEFC
Keret56
Teljes terhelésű erősítők11 / 5.4-5.5
HP3/4
Hz60
Szigetelési osztályB
kW0.56
FelszerelésMerev
NEMA DesignN
IrányultságVízszintes
Fázis1
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
HővédelemKézi protektor
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.05
Hajó magassága (cm)23.16
Hajó hossza (cm)40.94
Hajószélesség (cm)26.04
HS-kód8501404040

Termék részletek:

    • Indítási típus: CAP START IND RUN
    • KVA kód: L
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 43
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellAssemblyKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWNEMA DesignRPMÁr
MARATHON MOTORS 056C17F5311 G373 határozott rendeltetésű motor | AJ2KXC 44D172 / G373 056C17F5311CSAK F15613.4 / 6.8-6.710.75N1800€1,008.46
MARATHON MOTORS 056B17F5302 G378 Határozott rendeltetésű motor | AJ2LMW 44D173 / G378 056B17F5302CSAK F156H15.2 / 8.2-7.61.51.12N1800€1,081.69
MARATHON MOTORS 056B34F5303 K332 Határozott rendeltetésű motor | AJ2MPA 21AJ12 / K332 056B34F5303F35612.1 / 6.9-61.51.12B3600€1,173.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056C17F5308 G356 egyfázisú motor
€963.31 /Mértékegység