SANDVIK COROMANT 825L-167TC11-C8 Durva fúrószerszám | AF9KQQ 30AD97

SANDVIK COROMANT 825L-167TC11-C8 Durva fúrószerszám

Raktáron
Tétel: AF9KQQ Modell: 825L-167TC11-C8Kereszthivatkozás: 30AD97

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,278.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDurva unalmas eszköz
ANSI szám825L-167TC11-C8
Vágóél típusa92 fok
Felírt kör1 / 4 "
Helyezze be az alakzatotHáromszögű
Helyezze be a vastagságot0.125 "
Ólomszög-2 fok
Bal / jobb kézJobb kéz
Min. Furat5.354 "
Felszerelési stílusCsavaros szorító
Teljes hossz7.48 "
GereblyePozitív
StílusCoroBore 825
típusUnalmas eszköz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8207600061

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANDVIK COROMANT 825L-167TC11-C8 Durva fúrószerszám
€4,278.57 /Mértékegység