MARATHON MOTORS 056B34F5303 K332 Határozott rendeltetésű motor | AJ2MPA 21AJ12 / K332

MARATHON MOTORS 056B34F5303 K332 Határozott célú motor

Raktáron
Tétel: AJ2MPA Típus: 056B34F5303Kereszthivatkozás: 21AJ12 / K332

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,173.07 /Mértékegység
Ez a termék csak 2 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatározott célú motor
Környezeti (C)40
AssemblyF3
AdóFolyamatos
HatékonyságN / A%
HázTEFC
Keret56
Teljes terhelésű erősítők12.1 / 6.9-6
HP1.5
Hz60
Szigetelési osztályB
kW1.12
FelszerelésMerev
NEMA DesignB
IrányultságVízszintes
Fázis1
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM3600
Szolgáltatási tényező1.15
HővédelemKézi protektor
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.65
Hajó magassága (cm)23.83
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)31.12
HS-kód8501406040

Termék részletek:

    • Kezdő típus: CAP START CAP RUN
    • KVA kód: G
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 43
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellAssemblyKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWNEMA DesignRPMÁr
MARATHON MOTORS 056C17F5311 G373 határozott rendeltetésű motor | AJ2KXC 44D172 / G373 056C17F5311CSAK F15613.4 / 6.8-6.710.75N1800€1,008.46
MARATHON MOTORS 056C17F5308 G356 egyfázisú motor | AJ2LFL 44D108 / G356 056C17F5308CSAK F15611 / 5.4-5.53/40.56N1800€963.31
MARATHON MOTORS 056B17F5302 G378 Határozott rendeltetésű motor | AJ2LMW 44D173 / G378 056B17F5302CSAK F156H15.2 / 8.2-7.61.51.12N1800€1,081.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056B34F5303 K332 Határozott célú motor
€1,173.07 /Mértékegység