MARATHON MOTORS 056B34F5327 Általános célú motor Kondenzátor indító/kondenzátoros Tefc 2 LE | AF6NDA 19YU89 / D315

MARATHON MOTORS 056B34F5327 Általános rendeltetésű motor Kondenzátor indítás / kondenzátor működtetés Tefc 2 Hp

Raktáron
Tétel: AF6NDA Típus: 056B34F5327Kereszthivatkozás: 19YU89 / D315

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,170.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesIgen
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportStandard
Keret56HC
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők16.6 / 9.1-8.3
HP2
Hz60
Szigetelési osztályB
Inverter névlegesNem
Hossz kevesebb tengely11.25 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
MotortervezésKondenzátor-indítás / futtatás
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc3450
Névleges hatékonyság78.5%
Sebességek száma1
Teljes hossz13 5 / 16 "
Fázis1
RPM csoport3001-3600
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza2 1 / 16 "
Feszültség115 / 208-230
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1
Hajó magassága (cm)20.62
Hajó hossza (cm)41.61
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8501406040

Termékváltozatok

TermékekModellAdattábla fordulat / percKeretTeljes terhelésű erősítőkNévleges hatékonyságTeljes hosszRPM csoportRPM tartománySzolgáltatási tényezőÁr
MARATHON MOTORS 056C11F5303 Általános rendeltetésű motor kondenzátor-indító 1/3 LE 115/208-230v | AF6MGN 19YU92 / G576 056C11F5303114056C7.8 / 3.6-3.952.5%12 5 / 16 "1101-12001101-12001.15€838.41
MARATHON MOTORS 056C17F5320 Általános rendeltetésű motor kondenzátor-indító 1/3 LE 115/208-230v | AF6MGP 19YU93 / G570 056C17F5320172556C6.6 / 3.1-3.355%11 13 / 16 "1701-18001701-18001.15€613.28
MARATHON MOTORS 056C17F5321 Általános rendeltetésű motor kondenzátor-indító 1/2 LE 115/208-230v | AF6MGQ 19YU94 / G571 056C17F5321172556C8.8 / 4.2-4.466%11 13 / 16 "1701-18001701-18001.15€653.02
MARATHON MOTORS 056C17F5322 Általános rendeltetésű motor kondenzátor-indító 3/4 LE 115/208-230v | AF6MGR 19YU95 / G572 056C17F5322172556C11.0 / 5.4-5.570%12 5 / 16 "1701-18001701-18001.15€721.95
MARATHON MOTORS 056B11F5303 Általános rendeltetésű motor Kondenzátor indító/kondenzátoros Tefc 1/2 LE | AF6NCW 19YU85 / G578 056B11F5303114056C9.6 / 4.7-4.864%13 5 / 16 "1101-12001101-12001.15€1,225.74
MARATHON MOTORS 056B17F5305 Általános rendeltetésű motor Kondenzátor indító/kondenzátoros Tefc 1-1/2 LE | AF6NCX 19YU86 / G574 056B17F5305172556HC15.2 / 8.2-7.680%13 13 / 16 "1701-18001701-18001.15€1,047.04
MARATHON MOTORS 056B17F5306 Általános célú motor Kondenzátor indító/kondenzátoros Tefc 2 LE | AF6NCY 19YU87 / G575 056B17F5306172556HC20.0 / 10.8-10.080%14 13 / 16 "1701-18001701-18001.00€1,149.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056B34F5327 Általános rendeltetésű motor Kondenzátor indítás / kondenzátor működtetés Tefc 2 Hp
€1,170.22 /Mértékegység