ALLEGRO SAFETY 9525 Axiális AC szabványos fémfúvó, 115V AC, 4650 CFM, 1725 RPM | AE3YQZ 5GVU7

ALLEGRO SAFETY 9525 axiális AC szabványos fémfúvó, 115 V AC, 4650 CFM, 1725 RPM

Raktáron
Tétel: AE3YQZ Típus: 9525Kereszthivatkozás: 5GVU7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,238.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
színeknarancs
Vezetékhossz25 ft.
Áramlat7.2A
Csatorna Dia.20 "
Csatorna anyagaVinil, poliészter
Ventilátor anyagapolipropilén
befejezPVC bevonattal
befejezEpoxi porszórt, PVC bevonatú
Frekvencia60 Hz
Nyomtáv16 ga.
Grill távolság5 / 16 "
HP1/2 LE
Hossz19 "
AnyagEpoxi por bevonattal
Max. Flow in Free Air4650 CFM
Max. FORDULAT1725 RPM
NEMA Plug konfiguráció5-15
Kések száma3
Fázis1
Temp. Ellenállás180 fokig. F
típusTengelyirányú
Feszültség115V AC
Szélesség22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 69
Hajó magassága (cm)73.66
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Flow in Free AirÁramlatCsatorna Dia.FeszültségSzélességCsatorna anyagaVentilátor anyagabefejezÁr
ALLEGRO SAFETY 9515-E szabványos légfúvó, 16 hüvelyk átmérőjű, 220 V | AG8FPU 9515-E3400 CFM3.7A16 "220V AC18 "-Üvegerősítésű polipropilénEpoxi por bevonattal€2,355.05
ALLEGRO SAFETY 9525-E axiális standard légfúvó, 20 hüvelyk átmérőjű, 220 V | AG8FQP 9525-E4650 CFM7.2A20 "115V AC22 "VinylÜvegerősítésű polipropilénPVC bevonattal€2,615.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9525 axiális AC szabványos fémfúvó, 115 V AC, 4650 CFM, 1725 RPM
€2,238.25 /Mértékegység