MARATHON MOTORS 048S17T366 Farm Duty Motor osztott fázisú Teao 1/4 LE 1725 Rpm | AF8BEA 24TM12 / X910

MARATHON MOTORS 048S17T366 Farm Duty Motor Split Phase Teao 1/4 LE 1725 rpm

Raktáron
Tétel: AF8BEA Típus: 048S17T366Kereszthivatkozás: 24TM12 / X910

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€583.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBaromfi ventilátor motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportStandard
befejezSzürke
Keret48
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők4.1 / 2.5
HP1 / 4, 1 / 12
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely8.5 "
Max. Környezeti hőmérséklet40 fok C
Motoros alkalmazásFarm Duty
MotortervezésOsztott fázisú
Motorház kialakításaTeljesen zárt légterelés
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaStud
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramBaromfi rajongók
Motor hővédelmekocsi
Adattábla fordulat / perc1725/1140
Névleges hatékonyság62%
Teljes hossz11 1 / 16 "
Fázis1
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza2 9 / 16 "
Hővédelemkocsi
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)16.81
Hajó hossza (cm)33.66
Hajószélesség (cm)17.63
HS-kód8501404040

Termékváltozatok

TermékekModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPHossz kevesebb tengelyNévleges hatékonyságTeljes hosszÁr
MARATHON MOTORS 048S17T365 Farm Duty Motor osztott fázisú Teao 1/3 LE 1725 Rpm | AF8BDZ 24TM11 / X911 048S17T36548Y5.3 / 2.91 / 3, 1 / 88.75 "64%11 15 / 16 "€674.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 048S17T366 Farm Duty Motor Split Phase Teao 1/4 LE 1725 rpm
€583.61 /Mértékegység