MARATHON MOTORS 048A17T2001 X305 HVAC motor | AJ2MGE X305

MARATHON MOTORS 048A17T2001 X305 HVAC motor

Raktáron
Tétel: AJ2MGE Modell: 048A17T2001Kereszthivatkozás: X305

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€458.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Környezeti (C)40
AssemblyCSAK F1
AdóCONT.AOM
HatékonyságN / A%
HázTEAO
Keret48Z
Teljes terhelésű erősítők2
HP1/6
Hz60
Szigetelési osztályB
kW0.13
FelszerelésRugalmas alap - kiterjesztett csapok
NEMA DesignNINCS TERVEZŐKÓD
IrányultságVízszintes
Fázis1
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1625
Szolgáltatási tényező1.0
HővédelemAutomatikus védő (csak lezárt rotor alatt)
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)31.6
Hajó hossza (cm)20.47
Hajószélesség (cm)23.19

Termék részletek:

    • Indítási típus: PSC 1 SPEED
    • KVA kód: C
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 43
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellAdóTeljes terhelésű erősítőkHPkWRPMÁr
MARATHON MOTORS 048A11T198 X303 HVAC motor | AJ2LKM X303 048A11T198FOLYAMATOS AOM4.11/40.1871075€500.95
MARATHON MOTORS 048A11T199 X302 HVAC motor | AJ2LTV X302 048A11T199FOLYAMATOS AOM31/60.1251075€478.08
MARATHON MOTORS 048A11T201 X304 HVAC motor | AJ2MAV X304 048A11T201FOLYAMATOS AOM6.51/30.2461075€551.02
MARATHON MOTORS 048A17T72 X301 HVAC motor | AJ2MTV X301 048A17T72FOLYAMATOS AOM2.151/60.1251625€410.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 048A17T2001 X305 HVAC motor
€458.47 /Mértékegység