MARATHON MOTORS 048A11O2028 X063 HVAC motor | AJ2MUH X063

MARATHON MOTORS 048A11O2028 X063 HVAC motor

Raktáron
Tétel: AJ2MUH Modell: 048A11O2028Kereszthivatkozás: X063

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€450.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Környezeti (C)40
AssemblyCSAK F1
AdóFOLYAMATOS AOM
Hatékonyság65.7%
HázOPAO
Keret48Z
Teljes terhelésű erősítők5.7-4.5
HP3/4
Hz60
Szigetelési osztályB
kW0.56
FelszerelésKiterjesztett csapok - láb nélkül
NEMA DesignNINCS TERVEZŐKÓD
IrányultságVízszintes
Fázis1
ForgásRÖGZÍTETT CCW
RPM1075
Szolgáltatási tényező1.0
HővédelemAutomatikus védő (csak lezárt rotor alatt)
Feszültség208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.55
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)15.88
HS-kód8501404040

Termék részletek:

    • Indítási típus: PSC 3 SPEED
    • KVA kód: C
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 10
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségAdóKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWFelszerelésRPMÁr
MARATHON MOTORS 048A11O2022 X061 HVAC motor | AJ2LLC X061 048A11O2022115FOLYTATÁS48Y4.81/40.19Kiterjesztett csapok - láb nélkül1075€109.09
MARATHON MOTORS 048A17O70 X041 HVAC motor | AJ2MUD X041 048A17O70208-230FOLYAMATOS AOM48Z1.8-1.71/30.246Rugalmas gyűrűk - kiterjesztett csapok1625€110.59
MARATHON MOTORS 048A11O2012 X065 HVAC motor | AJ2NDE X065 048A11O2012208-230FOLYTATÁS48Y1.01/80.09Kiterjesztett csapok - láb nélkül1075€105.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11O2028 X063 HVAC motor
€450.80 /Mértékegység