Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MARATHON MOTORS 048A11O2012 X065 HVAC motor | AJ2NDE X065

MARATHON MOTORS 048A11O2012 X065 HVAC motor

Raktáron
Tétel: AJ2NDE Modell: 048A11O2012Kereszthivatkozás: X065
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
€144.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Környezeti (C)40
AssemblyCSAK F1
AdóFOLYTATÁS
HatékonyságN / A%
HázOPAO
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők1.0
HP1/8
Hz60
Szigetelési osztályB
kW0.09
FelszerelésKiterjesztett csapok - láb nélkül
NEMA DesignNINCS TERVEZŐKÓD
IrányultságVízszintes
Fázis1
ForgásRÖGZÍTETT CCW
RPM1075
Szolgáltatási tényező1.0
HővédelemAutomatikus védő (csak lezárt rotor alatt)
Feszültség208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.88

Termék részletek:

    • Indítási típus: PSC 3 SPEED
    • KVA kód: D
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 10
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségAdóKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWFelszerelésRPMÁr
MARATHON MOTORS 048A11O2022 X061 HVAC motor | AJ2LLC X061 048A11O2022115FOLYTATÁS48Y4.81/40.19Kiterjesztett csapok - láb nélkül1075€445.39
MARATHON MOTORS 048A17O70 X041 HVAC motor | AJ2MUD X041 048A17O70208-230FOLYAMATOS AOM48Z1.8-1.71/30.246Rugalmas gyűrűk - kiterjesztett csapok1625€481.34
MARATHON MOTORS 048A11O2028 X063 HVAC motor | AJ2MUH X063 048A11O2028208-230FOLYAMATOS AOM48Z5.7-4.53/40.56Kiterjesztett csapok - láb nélkül1075€596.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11O2012 X065 HVAC motor
€144.53 /Mértékegység