MARATHON MOTORS 048A11O251 OEM cseremotor Psc 1/6 LE | AF6UHL 20JP48 / X260

MARATHON MOTORS 048A11O251 OEM cseremotor Psc 1/6 Hp

Raktáron
Tétel: AF6UHL Modell: 048A11O251Kereszthivatkozás: 20JP48 / X260

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€439.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOEM csere motor
CsapágyakLabda
Test Dia.5-11 / 16 "
Kondenzátor szükségesBeleértve
Keret48Z
Teljes terhelésű erősítők2.2
HP1/6
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely7.187 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésPSC
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítésének típusaStud
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátor
Motor hővédelmekocsi
Adattábla fordulat / perc1075
Sebességek száma1
Teljes hossz9.75 "
Fázis1
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza2 9 / 16 "
Stud méret10-32 UNF -2A
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)20.47
Hajó hossza (cm)31.6
Hajószélesség (cm)23.19
HS-kód8501404040

Termékváltozatok

TermékekModellRPM tartományKeretTeljes terhelésű erősítőkHPHossz kevesebb tengelyMotorház kialakításaAdattábla fordulat / percTeljes hosszÁr
MARATHON MOTORS 048A8O151 OEM cseremotor Psc Nyitott 1/8 LE | AF6UHM 20JP49 / X261 048A8O151Under 100048Y2.11/87.5 "Nyisd ki82510 1 / 16 "€451.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11O251 OEM cseremotor Psc 1/6 Hp
€439.53 /Mértékegység