MARATHON MOTORS 048A8O151 OEM cseremotor Psc Nyitott 1/8 LE | AF6UHM 20JP49 / X261

MARATHON MOTORS 048A8O151 OEM cseremotor Psc nyitott 1/8 LE

Raktáron
Tétel: AF6UHM Modell: 048A8O151Kereszthivatkozás: 20JP49 / X261

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€451.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOEM csere motor
CsapágyakLabda
Test Dia.5-11 / 16 "
Kondenzátor szükségesBeleértve
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők2.1
HP1/8
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely7.5 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésPSC
Motorház kialakításaNyisd ki
Motor rögzítésének típusaStud
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátor
Motor hővédelmekocsi
Adattábla fordulat / perc825
Sebességek száma1
Teljes hossz10 1 / 16 "
Fázis1
RPM tartományUnder 1000
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza2 9 / 16 "
Stud méret10-32 UNF -2A
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)20.47
Hajó hossza (cm)31.6
Hajószélesség (cm)23.19
HS-kód8501404040

Termékváltozatok

TermékekModellRPM tartományKeretTeljes terhelésű erősítőkHPHossz kevesebb tengelyMotorház kialakításaAdattábla fordulat / percTeljes hosszÁr
MARATHON MOTORS 048A11O251 OEM cseremotor Psc 1/6 LE | AF6UHL 20JP48 / X260 048A11O2511701-180048Z2.21/67.187 "Open Air-Over10759.75 "€439.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 048A8O151 OEM cseremotor Psc nyitott 1/8 LE
€451.75 /Mértékegység